Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord70R
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu9.8750 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu10.63 po
- Longueur du moyeu6.2870 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.7200 po
- Alésage maximal6.1250 po
- Alésage minimum2.7500 po
- Diamètre extérieur8.9400 po
- Hauteur totale10.0000 po
- Longueur totale6.2900 po
- Largeur totale10.7100 po
- Poids53.85 kg
Détails
- Type d’alésageRSB
- Pays d’origineChine
- Style de couplageFermer couplé
- Type de couplageÉlastomérique
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurBorne R
- Type de mâchoireDroit
- MatérielAcier
- Vitesse maximale2100 tr/min
- ModèleMoyeux d’arbre Wrapflex
- Nombre de vis de fixation0
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieWrapflex
- Capacité de couple5908 pi-lb
- CUP_NON782934188749
Aperçu
- Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à petit trou et à gros trou (RSB) de 70R avec un diamètre de baril extérieur de 9.875-inch et une longueur de 4.72-inch pour les raccords élastomères.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.