Motion
ÉLÉMENT FLEXIBLE STANDARD 60R AVEC FIXATIONS

FALK
60R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Élément élastomère 3700220 Wrapflex
N° D’ARTICLE MI03073458
N° MFR60R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS
Prix719.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
60R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Élément élastomère 3700220 Wrapflex
N° D’ARTICLE MI03073458
N° MFR60R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix719.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    10.5100 po
  • Code de taille de raccord
    60R
  • Hauteur
    4.8750 po
  • Poids
    2.2450 kg

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    60R
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de couplage
    Standard
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Duromètre d’élément
    60 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane 60D (vert)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Types de produits
    Élément flexible
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    35500 po
  • CUP_NON
    782934188763

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT STANDARD 3700220 WRAPFLEX 60R

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon