Motion
ÉLÉMENT FLEXIBLE STANDARD 10R AVEC FIXATIONS

REXNORD INC
10R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Élément élastomère 0789007 Wrapflex
N° D’ARTICLE MI03073552
N° MFR10R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS
Prix80.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Élément élastomère 0789007 Wrapflex
N° D’ARTICLE MI03073552
N° MFR10R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    3.5600 po
  • Code de taille de raccord
    10R
  • Hauteur
    2.8750 po
  • Poids
    0.2270 kg

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    10R
  • Style de couplage
    Standard
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Duromètre d’élément
    60 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane 60D (vert)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Types de produits
    Élément flexible
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    1150 po
  • CUP_NON
    782934152177

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT FLEXIBLE STANDARD 0789007 10R AVEC FIXATIONS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues