Motion
2MMV9120HXVVDULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MMV9120HXVVDULFS637

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 100 mm diamètre d’alésage, 150 mm diamètre extérieur 24 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03073579
N° MFR2MMV9120HXVVDULFS637
Prix9,176.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMV9120HXVVDULFS637

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 100 mm diamètre d’alésage, 150 mm diamètre extérieur 24 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03073579
N° MFR2MMV9120HXVVDULFS637
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
Prix9,176.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Poids
    6.07 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMV9120HXVVDULFS637
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796241800
  • Rpm max.
    8650 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Série
    2MMV9100HX
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796241800

Aperçu

Description du fabricant
2MMV9120HXVVDULFS637

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon