Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Contact Angle25 °
- Extérieur Diamètre95.00 mm
- Global Largeur36 mm
- Cote de précisionABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
- Poids1.94 lb
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMV9112HXVVDULFS637
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796242593
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Série9100
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796242593