Motion
MM17BS47 DUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM17BS47 DUH

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI03073591
N° MFRMM17BS47 DUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM17BS47 DUH

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI03073591
N° MFRMM17BS47 DUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM17BS47DUH
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796233225
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Série
    MM10B
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MM17BS47DUH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif