Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Angle de contact60 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Largeur de l’anneau extérieur60 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur60 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids1.13 lb
Détails
- ApplicationSupport de vis à bille
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM20BS47QUH
- Type duplexQuadplex
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796052208
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- SérieMM20B
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique