Motion
MM30BS62 TUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS62 TUH

Roulement à contact angulaire double - Triplex, diamètre 30 mm, diamètre extérieur 62 mm, largeur 15 mm, angle de contact 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI03073593
N° MFRMM30BS62 TUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS62 TUH

Roulement à contact angulaire double - Triplex, diamètre 30 mm, diamètre extérieur 62 mm, largeur 15 mm, angle de contact 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI03073593
N° MFRMM30BS62 TUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM30BS62 TUH
  • Type duplex
    Forfait trois services
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796226654
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA

Aperçu

Description du fabricant
MM30BS62 TUH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon