Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter75 mm
- Contact Angle60 °
- Outside Diameter110 mm
- Overall Width15 mm
- Poids4.16 lb
Details
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM75BS110 QUH
- Numéro CUP du fabricant087796209718
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796209718
Aperçu
Description du fabricant
MM75BS110 QUH