Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame7 po
- Largeur de lame9-1/4 po
- Longueur de la poignée47 po
Détails
- Type de lameLisse, carré
- Matériau de la poignéeBois
- Style de poignéeDroit
- Comprend l’étapeÉtape non incluse
- Non étincelantPas d’étincelles
- TypePelle
- CUP_NON049206120112
Aperçu
- La douille de lame allongée ajoute de la résistance à la connexion de la poignée/de la douille
- La conception lisse empêche l’accumulation de saleté et de boue
- Poignée en cendres nordiques de 47 po de haute qualité pour une résistance maximale