Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame1-1/2 po
- Largeur de lame7 po
- Longueur de la poignée47 po
Details
- Type de retourFermé
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameCarré
- Type de lameCarré
- Matériau de la poignéeBois
- Style de poignéeDroit
- Non étincelantPas d’étincelles
- TypeSpade
Aperçu
Description du fabricant
13-051 SZ 2 GARD SPADE LH
- Prise Ergo D conçue pour plus de confort et un meilleur contrôle
- La douille de poignée allongée a plus d’acier pour une plus grande résistance
- Marche avant.Poignée en cendres nordiques laquée et enduite de scellement de 33 po pour plus de résistance et de durabilité
- Garantie limitée de dix ans