Motion
PCR10-2.5-2.5-A
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.8000 po de longueur, 7075 aluminium
N° D’ARTICLE MI03075823
N° MFRPCR10-2.5-2.5-A
Prix87.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.8000 po de longueur, 7075 aluminium
N° D’ARTICLE MI03075823
N° MFRPCR10-2.5-2.5-A
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
Prix87.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.1560 po
  • Alésage - Côté 2
    0.1560 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3770 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.8000 po
  • Taille du filetage
    M2
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Quatre faisceaux
  • Température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.540 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452903235

Aperçu

Description du fabricant
PCR10-2.5-2.5-A RACCORDEMENT DE PINCE À 4-BEAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer