Motion
PCR10-3-2.5-SS
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.8000 po de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI03075845
N° MFRPCR10-3-2.5-SS
Prix240.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.8000 po de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI03075845
N° MFRPCR10-3-2.5-SS
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
Prix240.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.1875 po
  • Alésage - Côté 2
    0.1560 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3770 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.8000 po
  • Taille du filetage
    M2
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Quatre faisceaux
  • Température de fonctionnement
    -40 à +350 °F
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.286 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452904961

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À PINCE À 4 POUTRES PCR10-3-2.5-SS 4-BEAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon