Motion
MWC15-4-3-SS
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, diamètre extérieur de 15 mm, longueur de 22 mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI03075906
N° MFRMWC15-4-3-SS
Prix211.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement d’arbre de poutre - quatre poutres, diamètre extérieur de 15 mm, longueur de 22 mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI03075906
N° MFRMWC15-4-3-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix211.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    4 mm
  • Alésage - Côté 2
    3 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4170 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.20 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Taille du filetage
    M2
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,025 / -0,000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Quatre faisceaux
  • Température de fonctionnement
    -40 à +350 °F
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    0.96 pi-lb
  • Raideur de torsion
    2.23 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452905493

Aperçu

Description du fabricant
MWC15-4-3-SS RACCORDEMENT DE PINCE À 4-BEAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer