Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0200 po
- Alésage - Côté 10.750 po
- Alésage - Côté 20.750 po
- Taille de l’alésage0.7500 po
- Largeur du moyeu0.710 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0290 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.020 po
- Désalignement parallèle maximal0.010 po
- Diamètre extérieur1.625 po
- Longueur totale2.165 po
- Désalignement parallèle0.0100 po
- Taille du filetageM4
- Pénétration de l’arbre1.082 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplage de disqueDisque double - style pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion10.15 N-m
- Inversion dynamique du couple45 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCD-A
- Capacité de couple15 pi-lb
- Raideur de torsion375 po-lb/deg
- CUP_NON63452908184