Motion
JD12/19-92Y
Ruland JD12/19-92Y - Araignée de raccord de mâchoire, DE 0.750 po / 19.1mm, polyuréthane 92 Shore A Jaune
N° D’ARTICLE MI03076181
N° MFRJD12/19-92Y
Prix21.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland JD12/19-92Y - Araignée de raccord de mâchoire, DE 0.750 po / 19.1mm, polyuréthane 92 Shore A Jaune
N° D’ARTICLE MI03076181
N° MFRJD12/19-92Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.9 °
  • Code de taille de raccord
    JC12, JS12, MJC19, MJS19
  • Désalignement angulaire maximal
    .90 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0,004 po
  • Diamètre extérieur
    0.750 po
  • Désalignement parallèle
    0.0040 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    JC12, JS12, MJC19, MJS19
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane 92 Shore A YELLOW
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +180 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    JD
  • Capacité de couple
    1.50 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.257 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452906894

Aperçu

Description du fabricant
JD12/19-92Y ARAIGNÉE DE RACCORDEMENT DE MÂCHOIRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif