Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0.9 °
- Code de taille de raccordJC16, JS16, JCC16, JSC16, MJC25, MJS25, MJCC25, MJSC25
- Désalignement angulaire maximal.90 °
- Désalignement parallèle maximal0,005 po
- Diamètre extérieur1.000 po
- Désalignement parallèle0.0050 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleJC16, JS16, JCC16, JSC16, MJC25, MJS25, MJCC25, MJSC25
- Duromètre d’élément92 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyuréthane 92 Shore A YELLOW
- Rpm max.8000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-10 à +180 °F
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieJD
- Capacité de couple4.83 pi-lb
- Raideur de torsion0.067 po-lb/deg
- CUP_NON63452906895