Motion
JD21/33-98R
Ruland JD21/33-98R - Araignée de raccord de mâchoire, DE 1.313 po / 33.3mm, polyuréthane 98 Shore A ROUGE
N° D’ARTICLE MI03076186
N° MFRJD21/33-98R
Prix24.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland JD21/33-98R - Araignée de raccord de mâchoire, DE 1.313 po / 33.3mm, polyuréthane 98 Shore A ROUGE
N° D’ARTICLE MI03076186
N° MFRJD21/33-98R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.8 °
  • Code de taille de raccord
    JC21, JS21, JCC21, JSC21, MJC33, MJS33, MJCC33, MJSC33
  • Désalignement angulaire maximal
    .80 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0,003 po
  • Diamètre extérieur
    1.313 po
  • Désalignement parallèle
    0.0030 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    JC21, JS21, JCC21, JSC21, MJC33, MJS33, MJCC33, MJSC33
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyuréthane 98 Shore A ROUGE
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +180 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    JD
  • Capacité de couple
    14.50 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.012 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452906889

Aperçu

Description du fabricant
JD21/33-98R ARAIGNÉE DE RACCORDEMENT DE MÂCHOIRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif