Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 127 mm
- Hauteur1.22 po
- Taille hexagonale1.06 po
- Facteur de coupure du tuyau1 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur2.17 po
- Longueur totale2.17 po
- Poids global1.27 lb
- Taille du filetageM22X1.5
- Poids1.27 lb
- Largeur1.22 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Détails supplémentairesHydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M22X1.5
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1A10DS8
- Numéro CUP du fabricant678146123282
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146123282
Aperçu
Description du fabricant
1A10DS8 22MMX1.5 X 8HOS STR
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau