Motion
2651-8RL
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2651 - DI 7/16 po, DI 0.75 po, pression de service 2000 psi, pression d'éclatement 8000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03077585
N° MFR2651-8RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série 2651 - DI 7/16 po, DI 0.75 po, pression de service 2000 psi, pression d'éclatement 8000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03077585
N° MFR2651-8RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4.62 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Poids du tuyau
    0.26 lb
  • Diamètre intérieur
    0.41 po
  • Longueur
    1.00 po
  • Rayon de courbure minimum
    4.620 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Épaisseur du mur
    0.17 po
  • Poids
    0.26 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Hydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • Demandes
    Hydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    2000 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2651-8RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146077400
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    2000 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Pression nominale
    2000 psi
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA|DNV|USCG
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Hydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
  • CUP_NON
    678146077400
  • Pression de service
    2000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
2651-8RL 1W COUVERCLE EN CAOUTCHOUC HYD HOS
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif