Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4 po
- Taille du tableau de bord-6
- Hauteur0.67 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Poids du tuyau0.23 lb
- Diamètre intérieur0.31 po
- Longueur1 po
- Rayon de courbure minimum4.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/16 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.67 po
- Diamètre extérieur0.67 po
- Épaisseur du mur0.36 po
- Poids0.23 lb
- Largeur0.67 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationHydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
- DemandesHydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
- Pression d’éclatement9000 psi
- CouleurBleu
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Pression du tuyau2250 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil métallique
- Type de renfort de tuyauFil en tissu et en acier tressé
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Numéro de catalogue du fabricantFC300-06RL
- Numéro CUP du fabricant678146144041
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale2250 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale2250 psi
- Température minimale-55 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement-49 C à 150 C [-55 F à 302 F] L’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F], Utiliser avec du biodiesel ne doit pas dépasser 100 C (212 F) avec B2 à B20
- Pression nominale2250 psi
- Normes respectéesSAE J1402|ABS|SAE 100R5|DOT FMVSS 106|USCG|DNV
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesHydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
- CUP_NON678146144041
- Pression de service2250 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-55°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température