Motion
FC300-12RL
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC300 - DI 5/8 po, DI 1.08 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle en polyester, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI03077603
N° MFRFC300-12RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC300 - DI 5/8 po, DI 1.08 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle en polyester, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI03077603
N° MFRFC300-12RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    6.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Hauteur
    0.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Poids du tuyau
    0.46 lb
  • Diamètre intérieur
    0.63 po
  • Longueur
    1.00 po
  • Rayon de courbure minimum
    6.500 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    5/8 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.08 po
  • Diamètre extérieur
    1.08 po
  • Épaisseur du mur
    0.45 po
  • Poids
    0.46 lb
  • Largeur
    0.63 po

Details

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Hydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
  • Demandes
    Hydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    1500 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil métallique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC300-12RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146075727
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    1500 psi
  • Température minimale
    -55 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    -49 C à 150 C [-55 F à 302 F] L’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F], Utiliser avec du biodiesel ne doit pas dépasser 100 C (212 F) avec B2 à B20
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Normes respectées
    SAE J1402|SAE 100R5|ABS|DNV|DOT FMVSS 106|USCG
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Applications typiques
    Hydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
  • CUP_NON
    678146075727
  • Pression de service
    1500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -55°F

Aperçu

Description du fabricant
FC300-12RL 1W COUVERCLE EN TISSU TUYAU HYDRAULIQUE
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif