Motion
FC332-06RL
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC332 - DI 3/8 po, DI 0.63 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en polyéthylène chloré
N° D’ARTICLE MI03077605
N° MFRFC332-06RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC332 - DI 3/8 po, DI 0.63 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en polyéthylène chloré
N° D’ARTICLE MI03077605
N° MFRFC332-06RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    1 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/8 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.63 po
  • Diamètre extérieur
    0.63 po
  • Épaisseur du mur
    0.125 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.63 po

Details

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Demandes
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Polyéthylène chloré
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    300 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène chloré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC332-06RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146072894
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F] et l’eau ne doit pas dépasser 82 C [180 F]
  • Pression nominale
    300 psi
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Polyéthylène chloré
  • Applications typiques
    Essence, carburant et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • CUP_NON
    678146072894
  • Pression de service
    300 psi
  • Température de fonctionnement max.
    302°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU SANS DOUILLE FC332-06RL
  • Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
  • Résiste à la haute pression et aux températures élevées
  • Résistant aux plis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif