Motion
FC3596-04C
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC3596
N° D’ARTICLE MI03077608
N° MFRFC3596-04C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC3596
N° D’ARTICLE MI03077608
N° MFRFC3596-04C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    0.268 po
  • Hauteur
    0.41 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.268 po
  • Longueur
    0.60 po
  • Diamètre extérieur
    0.41 po
  • Longueur totale
    0.60 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    0.41 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Style de fin 1
    Compression
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Passivé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC3596-04C
  • Numéro CUP du fabricant
    678146144645
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146144645

Aperçu

Description du fabricant
FC3596-04C FERRULE DE SERTISSAGE No 4 SS
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau