Motion
FC3596-04S
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC3596
N° D’ARTICLE MI03077609
N° MFRFC3596-04S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC3596
N° D’ARTICLE MI03077609
N° MFRFC3596-04S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    0.25 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.250 po
  • Hauteur
    0.41 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.268 po
  • Longueur
    0.60 po
  • Diamètre extérieur
    0.41 po
  • Longueur totale
    0.60 po
  • Poids
    0.32 oz
  • Largeur
    0.41 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Style de fin 1
    Compression
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC3596-04S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146144652
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146144652

Aperçu

Description du fabricant
FC3596-04S BOYAU TEF À DOUILLE SERTIE NO 4
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon