Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Taille de l’extrémité 11 po
- Extrémité 2 Taille1.000 po
- Hauteur1.21 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.972 po
- Longueur0.93 po
- Diamètre extérieur1.21 po
- Longueur totale0.93 po
- Poids0.71 oz
- Largeur1.21 po
Details
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC3596-16S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
FC3596-16S BOYAU TEF À DOUILLE SERTIE NO 16
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau