Motion
3/4X100 ALIMENTS XTREME 250SD GRIS

GATES RUBBER CO
3/4X100 FOOD XTREME 250SD GRAY

Flexible industriel Food Master® Xtreme™ 250SD CR - 3/4 po de diamètre intérieur, 17.2 pression de service, type de flexible pour aliments et boissons, Sanitron - matériau de tube de type S, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03077758
N° MFR3/4X100 FOOD XTREME 250SD GRAY
Price$67.17/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X100 FOOD XTREME 250SD GRAY

Flexible industriel Food Master® Xtreme™ 250SD CR - 3/4 po de diamètre intérieur, 17.2 pression de service, type de flexible pour aliments et boissons, Sanitron - matériau de tube de type S, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03077758
N° MFR3/4X100 FOOD XTREME 250SD GRAY
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
Price$67.17/ft

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.42 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.0 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/4 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.22 po
  • Poids
    0.42 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de lait, de jus, de bière, de boissons gazeuses, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, pneumatique ou par gravité lorsqu’un tuyau sanitaire est requis.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice monofilament résilient
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Désinfectant pour le santitron de type s (type S)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053643497
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    230 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 230 °F
  • Résistance physique
    Écraser, froisser
  • Matériau de renforcement
    Multicouche, synthétiseur, hélice statique/monofilament
  • Normes respectées
    FDA, USDA
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Sanitron - Type S
  • Applications typiques
    Bière, cosmétiques, produits secs en vrac (par aspiration/pneumatique/gravité), jus, lait, produits pharmaceutiques, boissons gazeuses, produits à base d’eau
  • CUP_NON
    072053643497
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
3/4 FOOD MASTER XTREME 250SD CR
  • Recommandé pour le lait, les jus, les boissons gazeuses, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques ou les produits à base d’eau nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA
  • Convient également à de nombreux produits secs en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tuyau sanitaire est requis
  • Plage de température de -40°F à 230°F (-40°C à 110°C) service continu
  • Tube Sanitron®, tube blanc
  • Textile synthétique à haute résistance avec renforcement par filaments conducteurs d’électricité statique
  • Hélice de monofilament résiliente pour une résistance à l’écrasement et aux plis
  • Type P (EPDM), blanc ou gris avec couverture à rayures bourgogne
  • Raccords de qualité alimentaire requis
  • Étiquette de transfert continu, exemple : Gates Food and Beverage Master® Conforme aux normes FDA, 3A et USDA 250 PSI WP (1.72MPa)
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conforme aux normes FDA, 3A-Class 3 Food and Beverage Hose Food et USDA
  • PSI maximum 250, aspiration 30.0 po Hg
  • L’emballage standard est de longueur 100’ enroulé et enveloppé dans du polyéthylène

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs