Motion
10WSF10
Douille hydraulique style aile de la série WS - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi, 1-1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03078965
N° MFR10WSF10
Prix284.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique style aile de la série WS - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 5000 psi, 1-1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03078965
N° MFR10WSF10
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
Votre prix284.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Longueur
    4.40 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    25100 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite 75-Series
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 10WSF10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon