Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale32 mm
- Longueur totale173 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2288 N
- Force de poussée à 100 lb/po2344 N
- Taille de la tigeM8x1.25
- Taille de la tige / FiletageM8x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Type de cylindre compactLong AVC
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCU
- AimantAimant intégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCU
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
- Longueurs de course jusqu’à 100mm
- Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
- Gain d’espace
- Capacité d’interrupteur automatique