Motion
GTC1505RT-18IN

REXNORD INC
GTC1505RT-18IN

Chaîne RubberTop® série 1505RT Rexnord MatTop® TCF1505-18
N° D’ARTICLE MI03078992
N° MFRGTC1505RT-18IN
Prix233.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
GTC1505RT-18IN

Chaîne RubberTop® série 1505RT Rexnord MatTop® TCF1505-18
N° D’ARTICLE MI03078992
N° MFRGTC1505RT-18IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix233.30 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    18.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.59 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    1.63 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    GTC1505RT 18 Inch Wide RubberTop MatTop® Chain with Acetal Pins Molded In Grey Tough Composite Material
  • Matériau de la chaîne de base
    GTC
  • Matériau de la chaîne
    Composite gris robuste
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Composite gris robuste
  • Matériel de vol
    GTC
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +140 (humide) °F, 0 à +180 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Acétal
  • CUP_NON
    793699495850

Aperçu

Description du fabricant
TCF1505-18 CHAÎNE
  • GTC1505 RubberTop® 18 po Large MatTop® Chaîne moulée dans un matériau composite gris robuste et assemblée avec des broches en acétal
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon