Motion
130008-0329

Brad Products
130008-0329

Cordon industriel à extrémité unique 309000A01F120 - femelle droit Mini-Changement (taille C) pour queue de cochon, 9 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI03079062
N° MFR130008-0329
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brad Products
130008-0329

Cordon industriel à extrémité unique 309000A01F120 - femelle droit Mini-Changement (taille C) pour queue de cochon, 9 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI03079062
N° MFR130008-0329
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    16.26 mm, 0.640 po
  • Longueur du câble
    3.66 m, 12.00 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300080329_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Mini-changement (taille C) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit femelle (taille C) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Laiton
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    7.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    9
  • Protocole
    DeviceNet
  • Type de fil/câble
    RANGEMENT

Aperçu

Description du fabricant
309000A01F120 CORDON DE CÂBLE 12FT