Motion
T122102
Bagues sans clé - série B112 , 1.1250 po DI, 2.1650 po OD, 1.5750 po LTB
N° D’ARTICLE MI03079178
N° MFRT122102
Prix184.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 1.1250 po DI, 2.1650 po OD, 1.5750 po LTB
N° D’ARTICLE MI03079178
N° MFRT122102
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
Prix184.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Pression de contact du moyeu
    18656
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5750 po
  • Poussée transmise maximale
    14390 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.1650 po
  • Longueur totale
    40 mm
  • Taille de la vis
    M6x35
  • Poids
    1.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T122102
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    675 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    14390 lbf
  • CUP_NON
    662345057738

Aperçu

Description du fabricant
T122102 B112 1-1/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon