Motion
N214W
Roulement à rouleaux cylindrique léger NSK, diam. 70 mm, diam. ext. 125 mm, 1 rangée, 24 mm W, 83500 N dynamique/charge statique 95000 N
N° D’ARTICLE MI03079192
N° MFRN214W
Prix558.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique léger NSK, diam. 70 mm, diam. ext. 125 mm, 1 rangée, 24 mm W, 83500 N dynamique/charge statique 95000 N
N° D’ARTICLE MI03079192
N° MFRN214W
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
Votre prix558.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    125 mm
  • Poids
    2.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032752
  • Tr/min maximum (graisse)
    4800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    2
  • CUP_NON
    029176032752

Aperçu

Description du fabricant
N ROULEMENT 214 W

You May Also Like