Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Fermé Largeur26 mm
- Ouvert Largeur42 mm
- Longueur totale89 mm
- Largeur totale89 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesCes préhenseurs utilisent une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. Le MHSL3 a une ouverture de doigt plus grande que le MHS3 , ce qui permet de tenir des pièces plus grandes. Le modèle MHSL3 utilise toujours la même conception de came à coin.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt3 coup de doigt long (modèle à talon compensé et à came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2359 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2335 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme