Motion
VV5FS2-20-021-03T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-20-021-03T

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI03080545
N° MFRVV5FS2-20-021-03T
Prix37.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-20-021-03T

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI03080545
N° MFRVV5FS2-20-021-03T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Largeur totale
    192.5 mm
  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VFS2000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VFS
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de câblage
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS2-20-021-03T MFLD, VFS2020
  • Collecteurs de type série VFS2000
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Corps à orifice, collecteur de type barre
  • Monté sur socle, enfichable et non enfichable
  • Port disponible : 1/8, 1/4
  • Postes maximum : 15 (selon le style)

You May Also Like