Motion
VV5FS2-20-051-03T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-20-051-03T

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI03080548
N° MFRVV5FS2-20-051-03T
Prix65.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-20-051-03T

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI03080548
N° MFRVV5FS2-20-051-03T
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
Prix65.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    5
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFS
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS2-20-051-03T MFLD, VFS2020
  • Collecteurs de type série VFS2000
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Corps à orifice, collecteur de type barre
  • Monté sur socle, enfichable et non enfichable
  • Port disponible : 1/8, 1/4
  • Postes maximum : 15 (selon le style)

Vous pourriez également aimer