Motion
5KCR49TN2139U

LEESON ELECTRIC
5KCR49TN2139U

Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI03080561
N° MFR5KCR49TN2139U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KCR49TN2139U

Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI03080561
N° MFR5KCR49TN2139U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.99 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.27 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    17.8 A
  • Courant de pleine charge
    17.80 / 8.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.1 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856008756
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 2 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56 , TEFC
  • Protection thermique
    HOMME
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856008756
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM G1392 TEFC 115/230V 56 1PH
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Conception écoénergétique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif