Motion
6001604
Additif de peinture à base d’eau - Taille du contenant : 1 pt
N° D’ARTICLE MI03081073
N° MFR6001604
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Additif de peinture à base d’eau - Taille du contenant : 1 pt
N° D’ARTICLE MI03081073
N° MFR6001604

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pt (É.-U.)
  • Taille
    1 point
  • Contenu en COV
    Moins de 250 g/L

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Temps de séchage
    4 à 6hrs.
  • Finition
    ACTIVATEUR
  • À utiliser avec
    Système époxy à base d’eau 6000
  • Teneur en composés organiques volatils
    357 g/L

Aperçu

Description du fabricant
ACTIVATEUR 6001604 POUR ÉPOXY À BASE D’EAU
  • Époxy à base d’eau à faible teneur en COV pour les planchers industriels qui présentent un lustre élevé et qui est facile à nettoyer avec du savon et de l’eau
  • Durée de vie prolongée en pot pour un temps de travail plus long
  • Protège contre la circulation piétonnière intense et la circulation légère avec roues en caoutchouc
  • Gère occasionnellement les produits chimiques doux, la vapeur, l’eau chaude, l’humidité et l’humidité
  • Acceptable par l’USDA et conforme à Agriculture Canada

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon