Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture22 pi2
- Taille12 OZ. VAPORISATEUR
Détails
- Type de baseHuile
- CouleurJaune autobus scolaire
- Famille de couleursJaune
- Temps de séchage1 h
- ExpositionIntérieur/extérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale+10 °C
- Type de buseRéglable à 360 degrés
- Quantité du colis6
- Type de résineÉmail alkyde
- SurfaceMulti-usages
- CUP_NON020066164386
- Teneur en composés organiques volatils501 g/L
Aperçu
- L’embout du ventilateur couvre plus de surface plus rapidement
- Sèche fast—12 minutes au toucher
- Le contenu à haute teneur en solides offre une couverture complète et uniforme
- La finition durable et très brillante résiste aux solvants que les peintures ordinaires ne peuvent pas
- Protège contre l’écaillage, la décoloration et l’écaillage
- Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
- USDA acceptable
- Taille de l’aérosol : 16 oz de peinture, 14 oz de composé galvanisant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation