Motion
2326838
2300 Bande inversée Bleu
N° D’ARTICLE MI03081224
N° MFR2326838
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2300 Bande inversée Bleu
N° D’ARTICLE MI03081224
N° MFR2326838

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Plage de couverture
    275 à 300 pi
  • Taille
    18 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Bleu
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Temps de séchage
    30 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • CUP_NON
    020066232696
  • Teneur en composés organiques volatils
    517 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 2326838 BLEU 2300
  • Pour des lignes durables et brillantes
  • Solides les plus élevés pour une couverture complète
  • Sèche rapidement, moins de 10 minutes
  • Garantie de ne pas obstruer
  • À utiliser avec une machine de traçage ou une baguette de traçage
  • Crée 800 pieds linéaires (rayure de 2 po) ou 400 pieds linéaires (rayure de 4 po)
  • Approuvé par l’USDA et approuvé par Agriculture Canada
  • Aérosol de 18 oz

You May Also Like