Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
Description du fabricant
ZM133H-B5LZ-E15 GÉNÉRATEUR D’ASPIRATEUR
- Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
- Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
- Styles de carrosserie avec ou sans valve
- Diverses options de fil de connexion et de connecteur
- Différents modèles d’interrupteurs à vide
- Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité