Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreOr
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleOr
- Famille de couleurs de lentillesOr
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Gamme de produitsZtek
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesOr
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992004478
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV