Motion
53 X 3522
Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile MILL-RIGHT® ES (HNBR) - Solide, dia. de l’arbre 7.250 , dia. ext. 8.500 , dia. ext. 0.625 , largeur totale, modèle 53 , matériau pour lèvres Mill-Right ES
N° D’ARTICLE MI03081699
N° MFR53 X 3522
Prix586.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile MILL-RIGHT® ES (HNBR) - Solide, dia. de l’arbre 7.250 , dia. ext. 8.500 , dia. ext. 0.625 , largeur totale, modèle 53 , matériau pour lèvres Mill-Right ES
N° D’ARTICLE MI03081699
N° MFR53 X 3522
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
Prix586.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.500 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.250 po
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 53
  • Type de conception
    Modèle 53
  • Code d’harmonisation
    8487900040.US
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21096-3522
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X3522 MILL-RIGHT ES CRS 7.250"ID
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® ES (nitrile hydrogéné) modèle 53 offre une résistance élevée à l’abrasion et une résistance chimique améliorée
  • Boîtier extérieur robuste en acier au carbone
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable
  • Température de fonctionnement : -40°F à 300°F (-40°C à 150°C)
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues