Motion
3/4X.032X3" DENT DE CROCHET HEF X22FT.

MK MORSE COMPANY
3/4X.032X3" HOOK TOOTH HEF X22FT.

Lame de scie à ruban dentée - matériau en acier au carbone, 22 pi de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03082803
N° MFR3/4X.032X3" HOOK TOOTH HEF X22FT.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MK MORSE COMPANY
3/4X.032X3" HOOK TOOTH HEF X22FT.

Lame de scie à ruban dentée - matériau en acier au carbone, 22 pi de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03082803
N° MFR3/4X.032X3" HOOK TOOTH HEF X22FT.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    22 pi
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Forme de la dent
    Crochet
  • Tpi
    3
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
3/4X.032X3" DENT DE CROCHET HEF X22FT.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon