Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2.0000 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Anneau intérieur Largeur1.1870 po
- Mauvais alignement Angle8.5 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.9370 po
- Extérieur Diamètre2.3750 po
- Poids0.895 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale100730 lbf
- SérieHCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029027932