Motion
TMD01-1906-12

DUFF-NORTON
TMD01-1906-12

TMD01 Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 100 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI03082867
N° MFRTMD01-1906-12
Prix951.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TMD01-1906-12

TMD01 Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 100 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI03082867
N° MFRTMD01-1906-12
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
Prix951.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.5 po
  • Longueur
    17.25 po
  • Longueur rétractée
    16.75 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    2.15 po

Détails

  • Tirage actuel
    7 A
  • Cycle de service à charge nominale
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    100 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    100 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TMD
  • Vitesse à pleine charge
    0.7 po/s
  • Capacité de charge statique
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
TMD01-1906-12
  • Conception compacte
  • Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
  • Norme de protection IP50
  • Entraînement par courroie de distribution pour un fonctionnement silencieux
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Faible consommation de courant
  • Montage à double chape
  • Bornier facile à câbler (modèles à interrupteur de fin de course)
  • Tube de traduction à clé
  • Moteurs à aimant permanent - aucune protection contre les surcharges thermiques

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon