Motion
PMKIT
Trousse de manchon uni et roulement à bride
N° D’ARTICLE MI03082912
N° MFRPMKIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de manchon uni et roulement à bride
N° D’ARTICLE MI03082912
N° MFRPMKIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Trousse composée de
    5pcs AA307-02, 8pcs AA628-09, 5pcs AA710-05, 4pcs AA507-23, 2pcs AA8650-05, 7pcs AA335-05, 5pcs AA742-04, 1pc AA1108-03, 3pcs AA710-03, 2pcs AA1049-09, 1pc AA1212-14, 1pc AA1108, 1pc AA838-04
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Type de produit
    Trousses de manchon uni et de roulement à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II

Aperçu

Description du fabricant
PMKIT 45 KIT DE ROULEMENTS OILITE
  • L’ Oilite® les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif