Motion
AA810-10
Douille unie - 0.6250 po de diamètre intérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03083660
N° MFRAA810-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille unie - 0.6250 po de diamètre intérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03083660
N° MFRAA810-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Épaisseur
    0.0938 po, 2.38 mm
  • Poids
    0.037 lb, 16.8 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Différence de performance synthétiqueTM AM1-SPDTM;USDA-H1 certifiée;Certifiée pour contact avec les aliments;Sans plomb;Sans conflit;Certifié RoHS;Certifiéeach;Conduit l’électricité;Résistant à la corrosion;Autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Manchon Oilite AA810-10 Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceMC AM1-SPDTM
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.000/-0.001 po
  • Tolérance de longueur
    ±0.005 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze fritté
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Nombre par sac
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.0025/+0.0015 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AA810-10 0.6250 0.8150 3/4
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.