Motion
AAM4050-30
Bague à manchon simple - DI 40 mm, DI 50 mm, longueur 30 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03083781
N° MFRAAM4050-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à manchon simple - DI 40 mm, DI 50 mm, longueur 30 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03083781
N° MFRAAM4050-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre intérieur
    40 mm
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Longueur  
    30 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    39.87 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm
  • Poids
    0.303 lb, 137.4 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans plomb; certifié RoHS; certifié Reach; certifié USDA-H1 ; certifié en contact avec les aliments; sans conflit; résistant à la corrosion; conduit à l’électricité
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Manchon métrique Oilite série M AAM4050-30 Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.04 mm/+0.01 mm
  • Tolérance de longueur
    ±0.127 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze fritté
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre par sac
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.07 mm/+0.04 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AAM4050-30 40 X 50 X 30
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.