Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre intérieur20 mm
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre25 mm
- Global Longueur15 mm
- Largeur totale0.5906 po, 15 mm
- Taille d’arbre recommandée0.7838 po, 19.91 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
- Poids0.038 lb, 17.2 g
Détails
- Détails supplémentairesSynthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM; Plus grand choix de mesures métriques dans le monde entier; Certifié USDA-H1 ; Certifié contact avec les aliments; sans plomb; sans conflit; certifié RoHS; certifié portée; conduit à l’électricité; résistant à la corrosion; autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionAAM2025-15 Roulement à manchon métrique Oilite série M
- Type de fiche rainuréeAucun
- Tolérance de longueur±0.127 mm;±0.005 po
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Pression maximale13.78 N/mm2, 2000 psi
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Norme de mesureMétrique
- Nombre par sac10
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur250.04 mm à 250.06 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieOilite M-Series métrique
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.